Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 22

Cod articol: 953701 22
Reducere
189,52 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 22
Greutate 0,624 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953701 22
EAN / GTIN 4062406157074
Număr producător 953701 22

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.
Elementele de spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G respectiv 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G respectiv 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).
Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953701: 1 buc.
GARANT Bit de cheie tubulară hexagonală Cod 631029 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Câte 1 buc.
GARANT Bit şurubelniţă hexagonală Cod 631729 Ref. 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.
GARANT Clichet reversibil Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.
GARANT Prelungitor Cod 632429 Ref. 150: 1 buc.
GARANT Mâner tubular Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.
GARANT Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.
GARANT Articulaţie cardanică Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături