Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut - Tehnologie de ultimă generație: Cu sistemul de prindere X-Lock - Aplicabil universal la viteze mari de lucru datorită noilor aliaje de segmente - Asamblare rapidă cu un singur clic fără cheie de prindere - Vibrații reduse, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentelor - Siguranță ridicată datorită blocării sculei - fără slăbire involuntară Avantajele dumneavoastră: - Discul de tăiere prevăzut cu diamante sintetice și echipat cu un nou tip de aliaj permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită. - Unealta este echipată cu cel mai recent sistem de prindere: tehnologia X-Lock. Acest lucru permite asamblarea rapidă cu un singur clic, manual, fără a fi nevoie de o cheie de fixare. În același timp, este garantat un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului. Nu este posibilă o slăbire neintenționată.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Ambalajul produsului: cutie de carton
Lățimea segmentului/tăieturii: 1,6 mm
Înălțimea segmentului: 7 mm
Tip: Disc de tăiere cu diamant
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: eliberare rapidă (X-Lock)
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm X-Lock mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Discul de tăiere, care este prevăzut cu diamante sintetice și cu un nou tip de aliaj, permite tăierea universală a celor mai dure materiale la viteze mari de lucru. Datorită geometriei optimizate a segmentelor, nu numai că durata de viață crește, dar și vibrațiile sunt reduse și siguranța este îmbunătățită.
Unealta este echipată cu cel mai recent sistem de prindere: tehnologia X-Lock. Acest lucru permite asamblarea rapidă cu un singur clic, manual, fără a fi nevoie de o cheie de fixare. În același timp, este garantat un nivel ridicat de siguranță în timpul lucrului. Nu este posibilă o slăbire neintenționată.
Aplicaţie:
Fontă: bine adaptat
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Material:
Piatră și materiale de construcție
Adaptat pentru:
Tăiere: bine adaptat
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Prelucrarea celor mai dure materiale cu diamant, cel mai dur material cunoscut
Cea mai recentă tehnologie: Cu sistem de prindere X-Lock
Aplicabilitate universală cu viteză mare de lucru datorită noilor aliaje de segment
Asamblare rapidă cu un singur clic, fără cheie de prindere
Mai puține vibrații, siguranță ridicată și durată de viață lungă datorită geometriei optimizate a segmentului
Nivel ridicat de siguranță datorită blocării sculei - fără slăbire involuntară