{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 75 kg | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 64 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Rezistenţă la foc | 90 min | |
Înălţime | 1.935 mm | |
Lăţime | 1.190 mm | |
Adâncime | 598 mm | |
Înălţimea utilă | 1.700 mm | |
Lăţime utilă | 1.087 mm | |
Adâncime utilă | 430 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 3 | |
Capacitate portantă a raftului de depozitare | 75 kg | |
Număr de panouri perforate din tablă | 1 | |
Număr de tăvi de retenţie de bază | 1 | |
Volum tavă de retenţie de bază | 33 l | |
Greutate | 505 kg | |
Tip produs | Dulap de siguranţă |
Cod articol | 981105 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197886309 | |
Număr producător | 981105 1200 |