{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,6×1,7 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire (cadran ceas) | 0,01 mm | |
Rotaţia acului indicator | 1 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Lungime vârfuri în cruce | 13 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şublere cu ceas |
Cod articol | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Număr producător | 00510050 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şubler cu ceas 150/01
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
159,65 €
124,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Citire (cadran ceas) | 0,01 | 0,01 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lungimea ciocului | 40 | 40 |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,6×1,7 | dreptunghiular - 4,8×1,7 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Rotaţia acului indicator | 1 | 1 |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |