Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi Torx® şi hexagonale 17

Cod articol: 953145 17
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 17
Execuţie cu şurubelniţă
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. <b>Strat de acoperire în antracit,</b> culoarea contrastantă de fundal, <b>gri,</b> atrage atenţia asupra sculelor lipsă.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953145: 1 buc.
PB SWISS TOOLS Şurubelniţă unghiulară Cod 627140 Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.
PB SWISS TOOLS Șurubelniţă unghiulară pentru Torx® Cod 624850 Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Câte 1 buc.