{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | SP4019 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Aplicaţie secundară | S | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | 3J | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 40 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250184 SP4019 | |
Număr producător | 5653377 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 SP4019
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.383 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Condiţie de tăiere | continuu | continuă |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |