Ștuț hexagonal pentru chei tubulare, pentru șuruburi cu cap hexagonal cu element rectangular interior de 1/2″ 55 mm

Cod articol: 98 47 14
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 98 47 14
EAN / GTIN 4003773020943
Număr producător 98 47 14
L-Număr L70010 1562

Descriere

Descriere:

  • pentru capete de șuruburi hexagonale metrice sau inch
  • Instrument de bază cromat

Caracteristică:

  • Lățimea peste platouri S: 14mm
  • Diametrul părții active d max. d: 24,5 mm
  • Conectarea pătrat: 1/2in

Standard:

IEC 60900