Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex, Adâncime 750 mm, Lungime blat: 1000mm

Cod articol: 926081 1000
(246,13 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 1.000 mm
Adâncime 750 mm
Grosime 50 mm
Material masă lucru Fag Multiplex
Strat de acoperire a blatului de lucru Vopsea incoloră
Greutate 28,5 kg
Tip produs Placa mesei de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 926081 1000
EAN / GTIN 4062406106256
Număr producător 926081 1000

Descriere

Execuţie:

Adâncime placă 750 mm, grosime 50 mm: Cu găuri pe partea inferioară a blatului, pentru fixarea carcaselor pentru sertare şi picioarelor (componente individuale Vario).

Notă:

Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături