Burghiu HSS-G 4x53 mm, cu tijă hexagonală

Cod articol: 627516000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS
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
⌀ burghiului 4 mm
Materialul sculei HSS
Lungimea spiralei 20 mm
Lungimea totală 53 mm
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627516000
EAN / GTIN 4007430165381
Număr producător 627516000
L-Număr L01750 2002

Descriere

Descriere:

  • Unealtă de precizie de înaltă calitate, fabricată din oțel de cea mai bună calitate
  • Amestec de precizie rectificat dintr-o singură bucată
  • Ideal pentru noile generații de burghie echipate cu mandrină cu schimbare rapidă conform DIN 3126.
  • Conformitatea exactă cu DIN 3126 E6.3 asigură faptul că mandrina de burghiu nu este deteriorată.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 20 mm
  • Diametru: 4 mm
  • Lungime totală: 53 mm
  • Unitate de vânzare: 1