Informaţii actuale, asistenţă şi sfaturi pentru situaţia creată de virusul Corona
Cel mai bine lucraţi de la distanţă!
Desfăşurarea activităţii în vremea pandemiei de coronavirus – Cum îmi protejez angajaţii, ca angajator?
Momentan, cea mai bună metodă de a ne proteja împotriva infectării cu virusul Corona este să renunţăm la cât mai multe contacte sociale şi să rămânem acasă. Cum ne protejăm însă zi de zi în viaţa profesională dacă Home Office nu reprezintă o opţiune?
Condiţia fundamentală pentru evitarea infectării în viaţa profesională de zi cu zi, precum şi în viaţa publică este respectarea măsurilor de protecţie generale recomandate:
Alte măsuri
Distanţa de siguranţă:
Între doi angajaţi trebuie să se păstreze o distanţă de siguranţă de minim 2 m conform cunoştinţelor medicale actuale. În plus, trebuie să se respecte Regulamentul privind atelierele şi Regula ASR pentru ateliere A1.2 (Dimensiunea spaţiului şi zonele de mişcare). Trebuie redus numărul de angajaţi care lucrează în paralel şi în acelaşi timp dacă nu se poate respecta distanţa minimă dintre spaţiile de lucru. Astfel vă puteţi asigura că producţia poate fi menţinută cât mai mult timp.
Reguli de igienă:
Înainte de a-şi începe activitatea la locul de muncă, angajaţii trebuie să aibă grijă să îşi asigure pe cont propriu igiena corespunzătoare a mâinilor, de exemplu prin spălarea mâinilor şi dezinfectare. Și în timpul desfăşurării activităţii trebuie să se aloce timpul necesar în acest sens. Angajatorul trebuie să le pună la dispoziţie necesarul, cum ar fi apa, săpunul, şerveţelele de hârtie şi coşurile de gunoi închise. De asemenea, este necesar să li se reamintească măsurile de igienă în cazul în care tuşesc sau strănută (în pliul cotului, şerveţele de hârtie, spălarea mâinilor).
Începerea şi încetarea activităţii:
Trebuie evitată întâlnirea mai multor angajaţi la începutul şi sfârşitul programului de lucru (pontaj, vestiare etc.) prin măsuri rezonabile. Se pot dovedi utile instructajele oferite de persoanele însărcinate sau împrejmuirea spaţiilor de staţionare şi circulaţie cu bandă adezivă.
Prin decalarea pauzelor se poate respecta mai uşor distanţa de siguranţă dintre angajaţi. De exemplu în spaţiile destinate pauzelor angajaţilor sau colţurile pentru fumători.
Cantina:
În pauza de masă nu trebuie să se afle prea mulţi angajaţi în acelaşi spaţiu, în acelaşi timp, pentru a putea păstra distanţa necesară faţă de celelalte persoane. Și la mese se va asigura un număr redus de scaune, pentru a păstra o distanţă de siguranţă suficientă. În acest sens, intervalele orare diferite pentru pauză sau instructajul oferit de persoanele însărcinate se dovedesc a fi utile.
Curăţarea / planul de curăţenie:
Angajatorul trebuie să se asigure că toate suprafeţele din spaţiul de lucru care sunt atinse cu mâinile sunt curăţate şi dezinfectate zilnic. În cazul lucrului în ture, se vor asigura aceste măsuri de igienă şi la momentul schimbului de tură.
Echipamentul de protecţie:
Dacă pe lângă măsurile de protecţie de mai sus este necesar şi util şi echipamentul de protecţie personală, cum ar fi protecţia pentru gură sau îmbrăcămintea de protecţie, acesta trebuie verificat de Angajator. Trebuie luate în considerare şi EPP ca o posibilă măsură complementară (consultaţi şi sursa Federaţiei Germane a Sindicatelor DGB).
Protecţia respiratorie – punctul central al echipamentelor de protecţie
Punctul central este protecţia respiratorie - dar de ce până la urmă?
Potrivit experţilor, acoperirea gurii şi a nasului poate fi o altă componentă importantă pentru reducerea transmiterii bolii COVID-19. Este important de ştiut că aşa-numitele „măşti Community” sau „măşti DIY” reduc în cel mai bun caz fluxul respirator şi expulzia de stropi când tuşiţi sau strănutaţi, însă nu trebuie confundate sau comparate cu măştile de protecţie respiratorie şi funcţiile speciale ale acestora.
Întrucât au apărut deja de ceva vreme firme înşelătoare, este important ca toţi utilizatorii acestor tipuri de măşti să cunoască exact prin ce sunt diferite aceste măşti (comparaţi cu Institutul Robert Koch „Este utilă acoperirea gurii şi nasului în public ca protecţie împotriva SARS-CoV-2?")
Atenţie: Atenţie la măştile de protecţie respiratorie necertificate
Se recomandă o atenţie specială la cumpărarea unei măşti pentru gură şi nas de pe Internet: Pe numeroase site-uri există oferte de măşti de protecţie care îşi fac reclamă cu clasa de filtrare FFP. În realitate, acestea nu corespund însă cerinţelor în vigoare. Informaţi-vă mai bine înainte de a cumpăra o astfel de mască şi mergeţi la sigur.
Availability of respiratory masks and SARS-CoV-2 relevant PPE products
The situation that arose in Europe as a result of the Coronavirus outbreak in China has made it impossible for us, until further notice, to meet the increase in demand for respiratory protection and other SARS-CoV-2 relevant PPE products in the usual manner.
Specifically, this applies to our complete range of FFP-2 and FFP-3 respiratory masks and medical face masks. We have to deal with an extreme bottleneck in the supply of these products. Furthermore, our suppliers of these products can currently not make a binding statement as to when the ordered quantities will be available.
Due to this dependency, the market participants cannot predict when the situation will ease or go back to normal. Currently it can rather be assumed that the worldwide delivery bottlenecks will get worse.
Putting face masks on and removing them correctly
The wearing of face masks only makes sense if they are handled correctly. This is how to put on a particle filter mask correctly:
- Even when wearing a mask the minimum distance to other people of 1.5 metres should be maintained.
- Before fitting the mask make sure you wash your hands and do not touch the inside of the mask.
- There should be no gaps between the mask and your face, and it should cover both mouth and nose.
- Avoid touching the mask while wearing it – and also do not wear it around the neck!
- Replace the mask with a new one as soon as it is damp.
- To remove the mask grasp the strings or straps at the side and do not touch the front of the mask. After removal thoroughly wash your hands.
On our pages about personal protective equipment you will find additional information on the subject of "safe working with the correct breathing protection".
Take advantage of the comprehensive knowledge of our PPE advisers
Expert knowledge from our PPE specialists
Our team of expert advisers for personal protective equipment will be glad to help you choose the right PPE from head to toe and comply with all protective regulations.
You can also benefit from our on-site expert advice that is tailored to you and does not favour any specific manufacturer. Simply contact us in person, via e-mail or by phone.