PW3 Pantaloni de ploaie Black M R

Cod articol: T604BKRM
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
Cod articol T604BKRM
EAN / GTIN 5036108352791
Număr producător T604BKRM

Descriere

Descriere:

Acest pantalon extrem de inovator, impermeabil și extrem de respirabil se mândrește cu o multitudine de caracteristici utile, inclusiv tubulatură reflectorizantă, buzunare de depozitare sigure cu fermoar, buzunare exterioare pentru genunchiere, buzunar regulat și fermoare laterale extra-lungi pentru picioare, pentru a fi ușor de imbracat si dezbracat. Are un panou in spate căptușit si ridicat, menținând partea inferioară a spatelui caldă și protejată. Ținuta subțire și elegantă și designul contemporan garantează că purtătorul va ieși în evidență din mulțime.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Tiv ergonomic pentru o potrivire perfectă peste cizme
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 8 buzunare
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
  • Necaptusit
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături