Vesta Bizflame Rain HiVis Antistatica Ignifuga Orange XXXL R

Cod articol: S776ORRXXXL
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
Cod articol S776ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108248605
Număr producător S776ORRXXXL

Descriere

Descriere:

O completare excelentă la Bizflame Rain HV, acest bodywarmer multifuncțional de înaltă vizibilitate este rezistent la flăcări și substanțe chimice, cu proprietăți antistatice, include un buzunar ascuns pentru telefonul mobil sub clapeta de furtună pentru acces ușor și o căptușeală matlasată rezistentă la flăcări pentru protecție și confort maxim.

Caracteristică:

  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Buzunare frontale inferioare cu inchidere cu scai
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături