Combinezon Bizflame Rain Hi-Vis Multi Orange/Navy XXXL R

Cod articol: S775ONRXXXL
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
Cod articol S775ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108284313
Număr producător S775ONRXXXL

Descriere

Descriere:

Acest combinezon premium de protectie combina proprietatile hi-vis, ignifuge, anti-statice, rezistenta chimica, impermeabilitatea si respirabilitatea. Conceput special pentru industria petrolului și a gazelor, acest combinezon este plin de caracteristici precum: Clapetă de furtună frontală completă cu închidere prin atingere și prindere, complet căptușită, glugă detașabilă, două buzunare mari pentru coapse și un buzunar ascuns pentru telefon, deschidere laterală cu fermoar pe picioare, ceea ce facilitează îmbrăcarea și dezbrăcarea și bandă reflectorizantă pe umeri pentru vizibilitate maximă.,

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Buzunare multiple
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Cusături ranforsate pentru durabilitate și rezistență suplimentare
  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Gluga detasabila
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunar pentru telefon
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Bizflame Rain: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 98% poliester, 2% fibră de carbon antistatică, respirabil, acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: 100% rezistent la flacără modacrilic
Compoziția umpluturii: 100% rezistent la flacără modacrilic
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături