Pantaloni Hi-Vis cu Bretele Extreme Rain Orange L R

Cod articol: S594ORRL
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
Cod articol S594ORRL
EAN / GTIN 5036108350520
Număr producător S594ORRL

Descriere

Descriere:

Pantaloni premium cu bretele hi-vis impermeabili si respirabili pentru lucrătorul care caută cel mai bun confort și protecție. Țesătura Portwest Extreme stretch menține purtătorul uscat în orice condiții Caracteristicile cheie includ buzunare pentru genunchiere, fermoar frontal cu două căi și clapetă, buzunar dublu pentru riglă și bretele reglabile pentru salopetă Certificati conform EN343 Clasa 4:3, sunt piesa de însoțire perfectă pentru Extreme Parka sau Extreme Bomber Jacket.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Reglare elastică a pieptarului
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Fermoar frontal cu două sensuri și clapa frontală.
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Buzunar posterior cu clapa
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar la îndemâna in zona laterala
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Necaptusit
  • Certificare CE
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Stretch Oxford, cu un finisaj rezistent la pete, membrană PU
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături