Pantaloni Impermeabili Vanquish Black S R

Cod articol: S556BKRS
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
Cod articol S556BKRS
EAN / GTIN 5036108317493
Număr producător S556BKRS
L-Număr L01840 522

Descriere

Descriere:

Un stil de pantaloni complementari ce se leagă în colecția PWR Rainwear. Pantalonii Vanquish utilizează țesătura PWR foarte rezistentă la apă și respirabilă, cu cusături lipite pentru a asigura o protecție completă. Un picior lateral cu fermoar permite accesul ușor și indepartarea lor în timp ce purtați cizme. Cu o centură complet elastică, reglabilă și picioarele articulate, acesti pantaloni sunt o alegere excelenta.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Talie elastică cu cârlig pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Strat dublu in zona genunchilor pentru o durabilitate sporita
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Culoare noua
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături