Jacheta multifuncționala Multi-Way Jackets Red M

Cod articol: S532RERM
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
Cod articol S532RERM
EAN / GTIN 5036108259403
Număr producător S532RERM

Descriere

Descriere:

Orkney 3-in-1 Jacket

Caracteristică:

  • Jacheta 3-in-1 respirabila, rezistenta la apa si vant.
  • Fleece interactiv care poate fi purtat ca o jachetă separată pentru utilizare multiplă
  • Parte superioara din plasa racoroasa
  • Buzunare cu fermoar
  • Manseta interioara elastica
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Nailon Ottoman, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Nailon Ottoman, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Țesătură de contrast: 100% Nailon Dobby, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Compoziție tesăturii contrast: 100% Nailon Dobby, Respirabil, Strat superior din Poliuretan
Țesătură de căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziție căptușeală detașabilă: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 170
Greutatea ţesăturii oz: 5
Căptușeală detașabilă greutate gm: 280
Căptușeală detașabilă greutate oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere la umbra; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături