Jacheta de iarna Oban Navy XXL R

Cod articol: S523NARXXL
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
Cod articol S523NARXXL
EAN / GTIN 5036108042197
Număr producător S523NARXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă oferă protecție impermeabilă excelentă, confort, căldură și calitate deosebita. Accesul la imprimare face ca acest articol de îmbrăcăminte să fie extrem de popular pentru brodare sau personalizare. Ținuta generoasă, buzunarele sigure, manșetele reglabile cu cârlig și scai și atenția deosebită acordată detaliilor sunt standard.

Caracteristică:

  • Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
  • Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Talie elastică cu cârlig pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături