Descriere:
Jachetă de iarnă Limax
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- 4 buzunare pentru depozitare
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;