Jachete izolate Jacheta multifuncționala Navy L

Cod articol: S505NARL
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
Cod articol S505NARL
EAN / GTIN 5036108272211
Număr producător S505NARL

Descriere

Descriere:

Jachetă de iarnă Limax

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături