Vesta Termica Reversibila Hi-Vis Orange S R

Cod articol: S469ORRS
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
Cod articol S469ORRS
EAN / GTIN 5036108167654
Număr producător S469ORRS

Descriere

Descriere:

Produs cu design inteligent care mentine caldura cand e purtata pe oricare dintre fete. Fata HiVis ofera vizibilitate sporita. Poate fi purtata cu modelul S468 Compatibil cu articolul S468.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
  • Imbracaminte interna interactiva
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Certificare CE
  • Disponibil in marimile XS la 5XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături