Salopeta cu pieptar Sealtex™ Classic Navy XL R

Cod articol: S453NARXL
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
Mărime unisex XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S453NARXL
EAN / GTIN 5036108215591
Număr producător S453NARXL

Descriere

Descriere:

Usoara si practica, salopeta cu pieptar Sealtex ™ a fost proiectata pentru a se potrivi confortabil peste hainele de lucru. Cusaturile intarite blocheaza vantul si ploaia, ofera protectie completa impotriva elementelor dure.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Curele elastice
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Sealtex Clasic: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricot, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 200
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături