Pantaloni de ploaie clasici Navy XXXL R

Cod articol: S441NARXXXL
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
Cod articol S441NARXXXL
EAN / GTIN 5036108003129
Număr producător S441NARXXXL

Descriere

Descriere:

Confortabil și ușor de împachetat pentru comoditate, acești pantaloni oferă confort și protecție în orice vreme. Forma este încăpătoare pentru a fi ușor de așezat peste pantaloni, cu avantajul suplimentar al buzunarelor cu acces lateral. Tivul reglabil cu știfturi asigură o potrivire sigură în jurul cizmelor de lucru. Un raport calitate-preț imbatabil.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • buzunare cu acces lateral
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului
  • Stud tivuri reglabile pentru o potrivire sigură
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Impregnare PVC compatibil REACH
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături