Jachetă bomber Iona 4 în 1 Navy L R

Cod articol: S435NARL
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
Cod articol S435NARL
EAN / GTIN 5036108247011
Număr producător S435NARL

Descriere

Descriere:

Protecție versatilă și confortabilă împotriva tuturor condițiilor meteorologice. Caracteristicile includ căptușeală și guler din blană detașabilă și mâneci cu fermoar, ceea ce face ca acest articol de îmbrăcăminte adaptabil să fie ideal pentru vremea schimbătoare Numeroase buzunare exterioare și interioare cu fermoar oferă o securitate personală excelentă, în timp ce adăugarea de bandă reflectorizantă oferă vizibilitate sporită în condiții de lumină slabă

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Căptușeală detașabilă pentru o versatilitate sporită în toate condițiile meteorologice
  • Mâneci detașabile cu fermoar pentru utilizare multiplă
  • Maneci si tiv tricotate
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunare multiple
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 8 buzunare
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga detasabila
  • Guler de blana detasabil
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Acest produs este foarte versatil și poate fi purtat în mai multe moduri diferite
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Captuseala Blana, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Captuseala Blana, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 365
Greutate căptușeală oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături