Jacheta Bomber Iona Lite Black XXXL R

Cod articol: S434BKRXXXL
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
Cod articol S434BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108200856
Număr producător S434BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta jacheta cu rezistenta impermeabila sporita ofera vizibilitate si caldura, in timp ce va pastreaza uscat. Gulerul captusit cu fleece si mansetele tricotate pastreaza caldura in interiorul jachetei. Buzunarul port acte cu fermoar inteligent creat poate fi folosit si pentru pastrarea uneltelor sau a bunurilor personale. Designul stilat ofera o gluga ascunsa, cusaturi impermeabile si acces imprimare.

Caracteristică:

  • Jachetă rezistentă și impermeabilă cu cusături etanșate
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Manșete interioare striate pentru căldură și confort
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare CE
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Port-acte vizibil sau ascuns
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.342M². K/W (B), 2, X)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături