Vesta Termica Reversibila RS Navy L R

Cod articol: S418NARL
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
Cod articol S418NARL
EAN / GTIN 5036108144396
Număr producător S418NARL

Descriere

Descriere:

Materialul neprelucrat Ripstop confera duritate produsului S418. Design-ul fără mâneci permite libertatea in mişcare. Fleece-ul inversat este ideal în zilele insorite.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunare cu fermoar
  • Margine cu snur ajustabil
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
  • Rezistent la stropi pentru a rezista la ploaie ușoară
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția căptușelii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături