Descriere:
Materialul neprelucrat Ripstop confera duritate produsului S418. Design-ul fără mâneci permite libertatea in mişcare. Fleece-ul inversat este ideal în zilele insorite.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare cu fermoar
- Margine cu snur ajustabil
- Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
- Rezistent la stropi pentru a rezista la ploaie ușoară
- 5 buzunare pentru depozitare
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Ripstop, Strat Superior PVC
Țesătură căptușeală: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția căptușelii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;