Vesta Termica Classic Navy M R

Cod articol: S415NARM
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
Cod articol S415NARM
EAN / GTIN 5036108136810
Număr producător S415NARM
L-Număr L01840 14

Descriere

Descriere:

S415 oferă un strat suplimentar de căldură și protejează purtătorul pe vreme umedă. Stilul clasic combină buzunarele pentru încălzirea mâinilor, buzunarele aplicate și un buzunar extern pentru telefonul mobil pentru a crea un articol de îmbrăcăminte excelent pentru exterior.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunare termice pentru maine
  • Buzunar pentru stilou
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • Rezistent la stropi pentru a rezista la ploaie ușoară
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunar pentru telefon
  • Margine cu snur ajustabil

Material:

Material ţesătură: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Compoziția ţesăturii: 100% poliester Pongee PVC acoperit
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături