Vesta Termica Shetland Navy 4XL R

Cod articol: S414NAR4XL
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
Cod articol S414NAR4XL
EAN / GTIN 5036108008308
Număr producător S414NAR4XL

Descriere

Descriere:

Acest articol ofera toate caracteristicile unei veste clasice cu avantajul unor buzunare suplimentare. Caracteristicile includ buzunar pentru telefon mobil, buzunar intern cu fermoar.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Căptușeală din bumbac flanetă pentru un plus de stil
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunare termice pentru maine
  • Fermoar si capse ascunse
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
  • 8 buzunare
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Țesătură căptușeală: 100% Bumbac Tartan
Compoziția căptușelii: 100% Bumbac Tartan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 130
Greutate căptușeală oz: 4
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături