Descriere:
Acest articol ofera toate caracteristicile unei veste clasice cu avantajul unor buzunare suplimentare. Caracteristicile includ buzunar pentru telefon mobil, buzunar intern cu fermoar.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Căptușeală din bumbac flanetă pentru un plus de stil
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunare termice pentru maine
- Fermoar si capse ascunse
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Deschidere frontală Stud pentru acces ușor
- 8 buzunare
- Buzunar pentru telefon
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Țesătură căptușeală: 100% Bumbac Tartan
Compoziția căptușelii: 100% Bumbac Tartan
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 130
Greutate căptușeală oz: 4
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;