Vesta Termica Glasgow Navy M R

Cod articol: S412NARM
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
Cod articol S412NARM
EAN / GTIN 5036108044351
Număr producător S412NARM

Descriere

Descriere:

Produs cu design robust, vesta termica Glasgow este ideala pentru zilele cand nu e nevoie de o jacheta dar nu e suficient de cald pentru un tricou. Ideala atat pentru timp liber cat si pentru munca.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Buzunar marsupiu pentru depozitare
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Bandă complet elastică pentru confortul utilizatorului

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Țesătură căptușeală: Nailon 100%
Compoziția căptușelii: Nailon 100%
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături