Descriere:
Produs cu design revolutionar, este usoara si practica si are buzunare multiple. Un buzunar transparent port acte, buzunare multiple, culori contrastante HiVis portocaliu si galben
Caracteristică:
- Fermoar lateral pentru acces facil
- 7 buzunare pentru depozitare
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar pentru telefon și pix
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări