Descriere:
Vesta clasica in culori contemporane in doua tonuri. Buzunarele multifunctionale inclusiv buzunar pentru smartphone ofera spatiu de depozitare suplimentar, in timp ce captuseala asigura caldura utilizatorului.
Caracteristică:
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Buzunare cu fermoar
- Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Buzunar pentru telefon
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Certificare CE
- Disponibil în mărimi până la 3XL
- Culoare noua
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări