Vesta termica HI VIS Two Tone Yellow/Navy L R

Cod articol: S267YNRL
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
Cod articol S267YNRL
EAN / GTIN 5036108218660
Număr producător S267YNRL

Descriere

Descriere:

Vesta clasica in culori contemporane in doua tonuri. Buzunarele multifunctionale inclusiv buzunar pentru smartphone ofera spatiu de depozitare suplimentar, in timp ce captuseala asigura caldura utilizatorului.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusita pentru caldura si confort suplimentar
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Buzunare cu fermoar
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunar pentru telefon
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Certificare CE
  • Disponibil în mărimi până la 3XL
  • Culoare noua
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford Weave cu un finisaj rezistent la pete, dublu acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 160
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături