Jacheta Sealtex™ Ocean Navy XXL R

Cod articol: S250NARXXL
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
Cod articol S250NARXXL
EAN / GTIN 5036108225538
Număr producător S250NARXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Sealetex™ Ocean ofera protectie sporita impotriva conditiilor nefavorabile. Produs functional, de rezistenta sporita ofera caracteristici inclusiv gluga cu snur, fermoare din plastic, ajustare cu scai, clapa, cusaturi intarite, mansete interioare elastice.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • Fermoar din plastic rezistent și închidere completă cu scai
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Manseta interioara elastica
  • Clapa dubla pentru ploaie .
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Material:

Material ţesătură: Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU
Compoziția ţesăturii: 95% PVC, 5% PU
Descrierea ţesăturii: Calitatea superioară a acestor articole de îmbrăcăminte oferă o gamă robustă, de calibru înalt, care satisface cerințele clienților noștri, menținând în același timp o valoare imbatabilă. În plus, sudura de înaltă frecvență asigură că toate cusăturile sunt impermeabile în condiții de vreme extrem de umedă.
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături