Extensie 1/2″ 500 mm

Cod articol: S.217
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.217
EAN / GTIN 3148510579603
Număr producător S.217
L-Număr L60130 3349

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat strălucitor

Caracteristică:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 500
  • Square [″]: 1/2
  • [g]: 840