Cheie cu filet, acționare cu filet pătrat 12,7 mm (1/2″), ieșire OGV®-profil cu douăsprezece fețe, SW 13/16″.

Cod articol: S.13/16
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
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol S.13/16
EAN / GTIN 3148510545004
Număr producător S.13/16
L-Număr L60130 4513

Descriere

Descriere:

  • Profilul OGV®: mai multă putere și siguranță, delicat cu piulițele
  • cromat lucios

Caracteristică:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 24,6
  • d1 [mm]: 28,6
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 12 margini [mm]: 12
  • [g]: 96