Descriere:
Calitate remarcabila , caldura adaugata si o mare flexibilitate sunt caracteristicile remarcabile ale acestei veste. Acest design unic ofera doua buzunare adanci atat pe partea portocalie hi-vis cat si pe partea reversibila gri.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 4 buzunare pentru depozitare
- Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 80% Poliester, 20% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 80% Poliester, 20% Bumbac
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 50°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări