Hi-Vis Reversible Bodywarmer Orange XL R

Cod articol: RT44ORRXL
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
Cod articol RT44ORRXL
EAN / GTIN 5036108058679
Număr producător RT44ORRXL

Descriere

Descriere:

Calitate remarcabila , caldura adaugata si o mare flexibilitate sunt caracteristicile remarcabile ale acestei veste. Acest design unic ofera doua buzunare adanci atat pe partea portocalie hi-vis cat si pe partea reversibila gri.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 1 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 80% Poliester, 20% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 80% Poliester, 20% Bumbac
Țesătură căptușeală: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția căptușelii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 260
Greutate căptușeală oz: 7.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 50°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături