Descriere:
Aceasta vesta speciala este creata ca imnbracaminte confortabila si sigura pentru a fi folisita de catre muncitorii feroviari. Caracteristicile includ betelie elastica posterioara, fermoar.
Caracteristică:
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Funcție de separare în 4 puncte la umeri și cusături laterale
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări