PW3 Vesta Executiv HiVis Orange XXXL R

Cod articol: R476ORRXXXL
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
Cod articol R476ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108383351
Număr producător R476ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Banda reflectorizantă de pe această jachetă de trafic în stil popular este în configurație RWS. Revoluționară prin designul său, vesta executivă combină proprietățile de greutate redusă ale unei veste cu caracterul practic al buzunarelor. Făcând ideal pentru acele situații în care o jachetă poate fi prea caldă. Un buzunar transparent pentru carduri de acces ID completează acest articol unic.

Caracteristică:

  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunare interioare plasate inferior
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Suportul dublu pentru carte de identitate permite utilizarea atât a afișajului portret, cât și a celui orizontal al cărții de identitate
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături