Descriere:
Kit profesional compus din:,- Casca de protectie ABS cu clicket ajustabil marimea 56-62 (PS55),- Casti antifonare performante material ABS, ajustabile in inaltime pentru adaptare perfecta (PW47),- Suport viziera intarit si viziera de plasa (PS58)
Caracteristică:
- Carcasă de cască ventilată pentru a permite circulația aerului răcind capul utilizatorului
- Ham cu suspensie textilă în 6 puncte pentru un confort și o siguranță sporită la purtare
- Banda reglabilă de dimensiune prin sistem ratchet
- Curea de bărbie inclusă
- Banda din spuma moale pentru transpiratie inclusa
- Accesorii de schimb disponibile
- Durată de viață de până la 7 ani de la data fabricației (utilizata in conditii optime)
- Deformare laterala
- Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Material:
Material: ABS; Otel Inoxidabil; Polistiren; Mono PU; Densitate unică;