JACHETA SOFTSHELL PW3 (3L) Black/Zoom Grey M R

Cod articol: PW378BZRM
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
Cod articol PW378BZRM
EAN / GTIN 5036108382392
Număr producător PW378BZRM

Descriere

Descriere:

Aceasta este jacheta perfectă pentru lucrul în condiții de frig și umezeală. O țesătură în 3 straturi, cu un interior cald din fleece periat, concepută pentru a completa gama de pantaloni PW3.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Margine cu snur ajustabil
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • 3 straturi
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 94% poliester, 6% elastan laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Descrierea ţesăturii: Txt Lung
Greutatea ţesăturii gm: 310
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături