PW3 Clasa 1 cu fermoar cu glugă de iarnă Yellow/Black 4XL R

Cod articol: PW377YBR4XL
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
Cod articol PW377YBR4XL
EAN / GTIN 5036108391790
Număr producător PW377YBR4XL

Descriere

Descriere:

Hanoracul la baza gâtului PW3 Class 1 este caracterizat de designul său distinctiv, combinând banda reflectorizantă Portwest HiVisTex Pro cu panouri contrastante contemporane. Oferă un confort și o căldură excepționale, 2 buzunare laterale ample cu fermoar, croiala este încăpătoare, iar materialul este moale la atingere.

Caracteristică:

  • Tricot cu captuseala
  • Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură căptușeală: 100% Polyester Borg Fleece
Compoziția căptușelii: 100% Polyester Borg Fleece
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Greutatea căptușelii gm: 300
Greutate căptușeală oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături