Vesta Reversibila Hi Vis PW3 Yellow/Black M R

Cod articol: PW374YBRM
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
Cod articol PW374YBRM
EAN / GTIN 5036108319244
Număr producător PW374YBRM

Descriere

Descriere:

Acest design inovator ce ofera căldură se caracterizează prin stilul său modern, cu multe caracteristici practice și o țesătură fluorescentă rezistentă la pate . Podusul furnizează căldură și un confort optim, în timp ce caracteristica reversibilă îl face adaptabil atât la muncă, cât și la petrecere a timpului liber.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Captusala imbunatatita pentru o izolatie termica maxima
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Imbrăcăminte reversibila pentru utilizare multiplă
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • Inchidere frontala reversibila
  • Buzunare multiple
  • Căptușeala interioară moale Insulatex™ captează rapid căldura, menținând purtătorul cald și protejându-l de intemperii
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Design Comunitar Inregistrat
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Certificare CE
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Jacheta poate fi purtata in doua moduri
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături