Jacheta de iarna PW3 Black S R

Cod articol: PW362BKRS
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
Cod articol PW362BKRS
EAN / GTIN 5036108320950
Număr producător PW362BKRS

Descriere

Descriere:

Elegant, funcțional și durabil, PW362 oferă protecție și căldură în condiții meteorologice extreme. Dispunând de cele mai bune elemente ale gamei PW3, inclusiv căptușeală, material reflectorizant Insulax, închiderea frontală cu fermoar Ezee Zip și modelare ergonomică.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captuseala Insulatex pentru reflectia caldurii inapoi inspre corp pentru a asigura maximum de confort si caldura
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Manșetă tricotată cu uscare rapidă pentru o potrivire confortabilă și confortabilă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Tivul din spate curbat pentru protecție suplimentară
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Gluga detasabila
  • Margine cu snur ajustabil
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: 300D respirabil: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU.
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 170
Greutate umplere oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături