PW3 Pantaloni de lucru cu pieptar Black M R

Cod articol: PW346BKRM
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
Mărime unisex M

Numere de identificare și clasificări

Cod articol PW346BKRM
EAN / GTIN 5036108315413
Număr producător PW346BKRM

Descriere

Descriere:

Pantaloni de lucru PW3 Work & Brace prezintă cele mai bune designuri, construcții și performanțe. Acesta oferă o gamă superbă de buzunare, inclusiv un buzunar cu utilizare dubla, buzunare in zona genunchilor de încărcare superioare și un buzunar ușor de accesat lateral. Ambalat cu funcționalitate, inclusiv o lungime ajustabilă a picioarelor pentru o mai bună comoditate, armarea țesăturilor Oxford la punctele cheie de abraziune și cusătura triplă pentru durabilitate maximă.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Talie elastică la spate
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Port acte
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Design Comunitar Inregistrat
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Perechea gratuită de genunchere inclusă cu pantaloni cu bretele
  • Certificare CE
  • Genunchiere gratuite incluse
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Țesătură de contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU
Compoziție tesăturii contrast: 100% poliester 600D Oxford, acoperit cu PU.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături