PW3 Square Baffle Jacket Black XXL R

Cod articol: PW329BKRXXL
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
Cod articol PW329BKRXXL
EAN / GTIN 5036108395460
Număr producător PW329BKRXXL

Descriere

Descriere:

Plină de izolație termică ușoară, jacheta PW3 Square Baffle Jacket oferă o soluție ultrasoft și rezistentă la apă pentru uzura în aer liber. Tehnologia unică a țesăturii se blochează în căldura corpului pentru a crea o barieră termică pentru confortul optim al purtătorului.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Tivitura si manseta elastica pentru a asigura confort si caldura
  • Ușor și confortabil
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Compoziția ţesăturii: 100% poliester 300T Microfibre, finisaj anti-static
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături