PW3 Vesta Executiv HiVis Yellow/Black XL R

Cod articol: PW309YBRXL
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
Cod articol PW309YBRXL
EAN / GTIN 5036108347957
Număr producător PW309YBRXL

Descriere

Descriere:

Vesta executivă PW3 are un design elegant și combină caracteristicile premium ale gamei noastre PW3, inclusiv banda HiVisTex Pro, cu practicitatea buzunarelor pentru acele situații în care o jachetă poate fi prea caldă Un buzunar clar si detasabil, detașabil pentru carduri de acces și carduri completează acest articol unic

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Culoare noua

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 124
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături