PW3 Vesta pentru Scule Clasa 1 Yellow/Black XL R

Cod articol: PW308YBRXL
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
Cod articol PW308YBRXL
EAN / GTIN 5036108355112
Număr producător PW308YBRXL

Descriere

Descriere:

PW3 Vesta pentru Scule Classa 1 are un design elegant și combină caracteristicile premium ale gamei noastre PW3, inclusiv banda HiVisTex Pro, cu caracterul practic al țesăturii noastre durabile Kingsmill.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Bandă reflectorizantă segmentată HiVisTex Pro flexibilă ușoară pentru o vizibilitate crescută
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Buzunare detasabile pentru scule
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 1

Material:

Material ţesătură: Titanmill™ Plus 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături