Jacheta de iarnă PW2 Black/Red M R

Cod articol: PW260BDRM
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
Cod articol PW260BDRM
EAN / GTIN 5036108409099
Număr producător PW260BDRM

Descriere

Descriere:

Elegant, funcțional și durabil, jacheta de iarnă PW2 oferă protecție și căldură în condiții meteorologice extreme. Caracteristicile cheie includ panouri colorate cu contrast pentru un plus de stil, glugă detașabilă reglabilă și o mulțime de buzunare pentru depozitare.

Caracteristică:

  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Design anti-zgârieturi fără piese metalice expuse
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Ideal pentru corporatii si personalizare
  • Margine cu snur ajustabil
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • 2 buzunare laterale cu fermoar
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Gluga detasabila
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • EN342 Protecție împotriva frigului certificată până la -40°C
  • Culoare noua

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Compoziția ţesăturii: 300D Industrie: 100% poliester, 300D Oxford cu un finisaj rezistent la pete, dublu impregnat cu PU
Țesătură căptușeală: 190T: Tafta, 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 190T: Tafta, 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături